Referințe
Gates:12G2XRL50
Rubix:d494854
Producator:4657-4264
EAN:5414465893780

Detalii produs : 12G2XRL50 GATES - 12G2XRL50 GATES
Puncte forte
NBR/PVC base. MSHA release.
Aplicații
For high-pressure hydraulic applications.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 907 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 215 bar |
| Raza curbei | 120 mm |
| Presiune fără spargere | 860 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
