Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 221650
Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:221650
Rubix:d983909

Detalii produs : 221650 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 221650
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 31.7 l/min |
| Domeniul de presiune | 0…10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
