Racord Push-in - Conector Metal work 2L21001
Racord Push-in - Conector Metal work
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Metal work:2L21001
Rubix:81010
Producator:2L21001
EAN:8024986123784

Detalii produs : 2L21001 - 2L21001 RACORD COT R21 4 POLIMER METAL WORK
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 4 |
|---|---|
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Presiunea de serviciu | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere