Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 00O41112
Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:00O41112
Rubix:d970918

Detalii produs : 00O41112 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 00O41112
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 110 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 3 l/min |
| Material | alamă |
| Domeniul de presiune | 0 - 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
