• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Prepararea aerului comprimat
    5. Componente pentru intretinerea aerului comprimat
    6. Unitate de tratare a aerului
    7. PF3A802H-L2 SMC - SMC PF3A802H-L2

    Unitate de tratare a aerului SMC PF3A802H-L2

    Unitate de tratare a aerului SMC

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    SMC:PF3A802H-L2
    Rubix:d548179
    Producator:PF3A802H-L2
    brand logo

    Detalii produs : PF3A802H-L2 SMC - SMC PF3A802H-L2


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    FRC-1/2-D-5M-MIDI FESTO - FESTO 162774 SERVICE UNIT FRC-1/2-D-5M-MIDIMS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B FESTO - FESTO 8098380 SERVICE UNIT MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC&FRL64-431 NORGREN - SERVICE UNIT COMBINATION IMI NORGREN FRL64-431AC60A-F10-B SMC - SMC AC60A-F10-B FILTER REGULATOR + LUBRICATORLFR-1/4-D-5M-MIDI-A FESTO - FESTO 186486 FILTER REGULATOR LFR-1/4-D-5M-MIDI-A529184 - 529184 MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS FILTRU REGULATOR FESTO861 K RIEGLER - 861 K RIEGLERLFR-1/2-D-5M-O-MAXI FESTO - FESTO 192617 FILTER REGULATOR LFR-1/2-D-5M-O-MAXIFRC-3/4-D-MAXI-KF FESTO - FESTO 185849 SERVICE UNIT FRC-3/4-D-MAXI-KF4216-52 NORGREN - NORGREN 4216-52 PORTING BLOCK ISO G 1/4BL72-211GA NORGREN - BL72-211GA NORGRENL 33 M-SR RIEGLER - L 33 M-SR RIEGLER810.05 K RIEGLER - 810.05 K RIEGLERAC60B-F10G-B SMC - AC60B-F10G-B SMCFRC-1/4-D-5M-O-MIDI FESTO - FESTO 192653 SERVICE UNIT FRC-1/4-D-5M-O-MIDI
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut