Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 00222129
Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:00222129
Rubix:d995828

Detalii produs : 222129 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 00222129
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 138.3 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0…10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Min. Temperatura de funcționare | 0 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
