Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 00221653
Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:00221653
Rubix:d993839
Producator:221653

Detalii produs : 221653 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 00221653
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 31.7 l/min |
| Domeniul de presiune | 0…10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
