Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 00254869
Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:00254869
Rubix:d978816
Producator:00254869

Detalii produs : 254869 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 00254869
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 48 V |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 16.66 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 0,20 - 16,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
