• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Cilindri pneumatici și elemente de acționare
    6. Acționare semi-rotativă
    7. 292805 BURKERT - SEMI-ROTARY DRIVE BURKERT 00292805

    Acționare semi-rotativă Bürkert 00292805

    Acționare semi-rotativă Bürkert

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:00292805
    Rubix:d989278
    brand logo

    Detalii produs : 292805 BURKERT - SEMI-ROTARY DRIVE BURKERT 00292805


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-10 °C
    Temperatura maximă130 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    20014545 BURKERT - SEMI-ROTARY DRIVE BURKERT 20014545DSM-16-270-CC-A-B FESTO - FESTO 547576 SEMI-ROTARY DRIVE DSM-16-270-CC-A-B362320 SCHUNK - SEMI-ROTARY DRIVE SCHUNK SRU PLUS 40-H-180-3DRRD-20-180-FH-PA FESTO - FESTO 1395606 SEMI-ROTARY DRIVE DRRD-20-180-FH-PACDRA1BS50TF-90CZ SMC - SMC CDRA1BS50TF-90CZ ROTARY ACTUATORPARKER RA2-180 - SEMI-ROTARY DRIVE PARKER RA2-180DRVS-16-90-P FESTO - FESTO 1845713 SEMI-ROTARY DRIVE DRVS-16-90-PM/60286/90 NORGREN - M/60286/90 NORGRENM/60286/180 NORGREN - NORGREN ROTARY ACTUATOR M/60286/180M/60288/180 NORGREN - M/60288/180 NORGRENDRRD-35-180-FH-PA FESTO - FESTO 1526825 SEMI-ROTARY DRIVE DRRD-35-180-FH-PADSM-25-270-CC-A-B FESTO - FESTO 547580 SEMI-ROTARY DRIVE DSM-25-270-CC-A-BM/60282/180 NORGREN - M/60282/180 NORGREN20014541 BURKERT - SEMI-ROTARY DRIVE BURKERT 20014541DSM-16-270-P-FW-A-B FESTO - FESTO 547575 SEMI-ROTARY DRIVE DSM-16-270-P-FW-A-B
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut