• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 418778 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00418778

    Senzor de debit Bürkert 00418778

    Senzor de debit Bürkert

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:00418778
    Rubix:d935793
    brand logo

    Detalii produs : 418778 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00418778


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă80 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    2750151110 - 2750151110 SENZOR ST8-PN-K10V-030 AVENTICSPFM725-C6-F SMC - SMC PFM725-C6-F FLOW SWITCH170633 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 170633423940 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423940443369 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443369418779 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 418779556194 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556194418423 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 418423IR3020-F03 SMC - SMC IR3020-F03 PRECISION REGULATOR551760 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 551760PF3W720-F04-ETN-M SMC - SMC PF3W720-F04-ETN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATERPARKER FM26322122 - FLOW SENSOR PARKER FM26322122343014 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 343014PARKER SCFTT-300-C2-05 - FLOW SENSOR PARKER SCFTT-300-C2-05449673 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 449673
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut