• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Componente pneumatice
    5. Senzori
    6. Senzor inductiv
    7. CDNM3030ZPM - CDNM3030ZPM SENZOR CAPAITIV;RAZA: 0÷30mm; OUT: PNP / NO; Ualim: 10÷30VDC

    Senzor inductiv Sels CDNM3030ZPM

    Senzor inductiv Sels

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Sels:CDNM3030ZPM
    Rubix:174971
    brand logo

    Detalii produs : CDNM3030ZPM - CDNM3030ZPM SENZOR CAPAITIV;RAZA: 0÷30mm; OUT: PNP / NO; Ualim: 10÷30VDC


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER P8S-GPCHX - INDUCTIVE SENSORS PARKER P8S-GPCHXDW-AS-513-M8-001 - SENZOR INDUCTIV 6MM, M8, PNP, NO DW-AS-513-M8-001 - 1000090224981055453 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IQ10-03BPSKT0SI18H004 - I18H004 SENZOR INDICATIV CU DISTANTA DE COMUNITATE MARE M181070176 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK EL-SICK-1070176YF8U13-020VA1XLEAX SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK YF8U13-020VA1XLEAX7900045 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IM12-08NPS-ZC11634846 - 1634846 BI4U-M12-RP6X-H1141 INDUCTIVE SENSOR1079288 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK 1079288IF5539 - IF5539 IFB3004-BPKG/US-100-DPS SENZOR INDUCTIVIME12-04BPSZCOS SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IME12-04BPSZCOS6049735 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IM-051B5PSVU2SSenzor inductiv Balluff BES01YMYF2A14-100VB3XLEAX SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK YF2A14-100VB3XLEAX7900039 SICK - INDUCTIVE SENSORS SICK IM12-04BPO-ZC1
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut