Racord pentru furtun cu filet Metal work 2119002
Racord pentru furtun cu filet Metal work
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Metal work:2119002
Rubix:112765
Producator:2119002
EAN:8024986133349

Detalii produs : 2119002 - NIPLU A19 CU STUT DE FURTUN 1/4-07 METAL WORK
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 7 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
| Conexiunea 2 | 1/4 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere