Pompă cu angrenaje interne Grundfos MD.38.3.2 3x400V
Pompă cu angrenaje interne Grundfos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:MD.38.3.2 3x400V
Rubix:d1349336
Producator:97901094
EAN:5710626080946

Detalii produs : MD.38.3.2 3x400V GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS MD.38.3.2 3X400V
Informații tehnice
atribute
| Presiunea nominală | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 40 °C |
| Greutate | 126 kg |
| Viteza maximă | 2880 rpm |
| Serie | multilift md |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
