Pompă cu angrenaje interne Grundfos MLD.15.3.4 3x400V 10M
Pompă cu angrenaje interne Grundfos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:MLD.15.3.4 3x400V 10M
Rubix:d1349250
Producator:97901119
EAN:5710626081196

Detalii produs : MLD.15.3.4 3x400V 10M GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS MLD.15.3.4 3X400V 10M
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea uleiului | 270000 cm³ |
|---|---|
| Presiunea nominală | 0.7 bar |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Greutate | 130 kg |
| Viteza maximă | 1410 rpm |
| Serie | multilift mld |
| Cursa cilindrului | 560 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
