Pompă cu angrenaje interne Grundfos MDV.65.80.40.2.51D/450.SL
Pompă cu angrenaje interne Grundfos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:MDV.65.80.40.2.51D/450.SL
Rubix:d1349598
Producator:97577836
EAN:5700318990738

Detalii produs : MDV.65.80.40.2.51D/450.SL GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS MDV.65.80.40.2.51D/450.SL
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea uleiului | 450000 cm³ |
|---|---|
| Presiunea nominală | 2.95 bar |
| Temperatura maximă | 40 °C |
| Viteza maximă | 2925 rpm |
| Serie | multilift |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
