Furtun standard en/sae Gates 5EX2SC-DKOL12/90°-DKOL12/90°-850/FLEXGAR
Furtun standard en/sae Gates
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gates:5EX2SC-DKOL12/90°-DKOL12/90°-850/FLEXGAR
Rubix:d495304
Detalii produs : 5EX2SC-DKOL12/90°-DKOL12/90°-850/FLEXGAR GATES - 5EX2SC-DKOL12/90°-DKOL12/90°-850/FLEXGAR GATES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Raza curbei | 85 mm |
| Presiune fără spargere | 1400 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
