Referințe
Facom:JET.5M3PB
Rubix:d1330392
EAN:3148518727495




Detalii produs : JET.5M3PB FACOM - WORKSHOP TROLLEY FACOM JET.5M3PB
Informații tehnice
atribute
| Număr de sertare | 5 |
|---|---|
| Sarcina admisă | 125 kg |
| Lățime | 774 mm |
| Adâncime | 546 mm |
| Înălțime | 971 mm |
| Numărul de elemente | 12 |
| Culoare | roșu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
