Referințe
Facom:MODM.CHAPB
Rubix:d1327090
EAN:3662424093319

Detalii produs : MODM.CHAPB FACOM - EQUIPPED STORAGE MODULE FACOM MODM.CHAPB
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 24 |
|---|---|
| Înălțime | 45 mm |
| Lățime | 418 mm |
| Adâncime | 188 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
