• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Depozitare
    5. Cărucioare pentru ateliere
    6. Cărucior atelier

    Cărucior atelier Facom JET.8GM3EACCPF

    Cărucior atelier Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:JET.8GM3EACCPF
    Rubix:d1340853
    EAN:3662424104794
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Număr de sertare8
    Sarcina admisă850 kg
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Număr de sertare8
    Sarcina admisă850 kg
    Culoarenegru
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    3041A/11 BETA - WORKSHOP TROLLEY BETA TOOLS 3041A/111578 GEDORE - GEDORE TOOL TROLLEY 6 DRAWERCărucior atelier Facom DLS.T2Cărucior atelier Facom JET.6M4PLPFC37/6-G BETA - WORKSHOP TROLLEY BETA TOOLS C37/6-GCărucior atelier Facom JET.6M5PLPFCărucior atelier Facom JET.8M5A + JET.C4M5ACărucior atelier Facom JET.7NM5APFSPOTLIGHT15PKW FACOM - WORKSHOP TROLLEY FACOM SPOTLIGHT15PKWJET.6M5PLPB FACOM - WORKSHOP TROLLEY FACOM JET.6M5PLPBCărucior atelier Facom JET.5M3PF867984 ROEBUCK - 867984 DULAP PT SCULE, EXTRA, PE ROTI, FARA SCULECărucior atelier Facom JET.6M4PBJET.A6M4 FACOM - WORKSHOP TROLLEY FACOM JET.A6M4Cărucior atelier Facom JET.7M3EACCPB
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut