Referințe
Facom:990.BF1PF
Rubix:d1330154
EAN:3662424102554

Detalii produs : 990.BF1PF FACOM - BOLT CUTTER FACOM 990.BF1PF
Informații tehnice
atribute
| Capacitate de tăiere | 10 mm |
|---|---|
| Lungime | 600 mm |
| Greutate | 2800 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
