Referințe
Trelleborg:WE3201100-M12N
Rubix:d1096000
rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 118.8 mm |
| Înălțime | 6 mm |
Detalii produs : TRELLEBORG WE3201100-M12N - SCRAPER TRELLEBORG WE3201100-M12N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 118.8 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Execuție | excluder 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere