• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă
    7. 55HS 16X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55HS 16X17

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55HS 16X17

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:55HS 16X17
    Rubix:d1189638
    Producator:000554060
    EAN:8014230859248
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 55HS 16X17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55HS 16X17


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.11/32X13/3278AS 2.3/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 78AS 2.3/16Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.109582460680 FORTIS - 9582460680 FORTIS34.5/8 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 34.5/8937 13X13 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937 13X1390BA 8X9 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90BA 8X942INOX 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42INOX 24865399 ROEBUCK - 865399 CHEIE TUBULARA 8 ROEBUCKCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.5HRFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.7X9SPL44.6X7 - 44.6X7 CHEIE FIXA DUBLA 6X7 FACOM41RM-21 BAHCO - BAHCO 41RM-21 RATCHET WR. LOCKING FLEX HEADCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.1'X1'1/164 13x15 GEDORE - 4 13x15 GEDORE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut