• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare
    7. 900 PZ2 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900 PZ2

    Chei tubulare Beta Tools 900 PZ2

    Chei tubulare Beta Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Beta Tools:900 PZ2
    Rubix:d1192356
    Producator:009000712
    EAN:8014230032139
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 900 PZ2 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900 PZ2


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    IN K 19 5 GEDORE - GEDORE IN K 19 5 6223970 5MM MALE HEX DRIVER 1/2IN S/DR IMPACT TYPEM.3'1/8HA FACOM - SOCKET FACOM M.3'1/8HAChei tubulare Facom NM.91SCChei tubulare Facom J.16NSX.45L FACOM - SOCKET FACOM NSX.45LM.1'7/8HA FACOM - SOCKET FACOM M.1'7/8HALANYARD 6.8KG LOCK. TOOL MILWAUKEE - LANYARD MILWAUKEE LANYARD 6.8KG LOCK. TOOLK 32 1.3/8AF GEDORE - GEDORE 1.3/8AF3/4DRIMPSKT K 32 1.3/8AF40B.14 FACOM - SOCKET FACOM 40B.14865332 ROEBUCK - 865332 CAPAT DE SCHIMB HEXAGONAL PT CHEIE TUBULARA 1/2, 13 MM ROEBUCKD 21 1.13/16AF GEDORE - GEDORE D 21 1.13/16AF 6176870 SOCKETA6710DM-10 BAHCO - BAHCO A6710DM-10 1/4DRV S/SKT 10MM928B 34 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928B 34Chei tubulare Facom B.J16A1720 9 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720 9
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut