Referințe
Facom:501B
Rubix:d1333590
EAN:3662424115035

Detalii produs : 501B FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 501B
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | lung |
|---|---|
| Lungime | 250 mm |
| Capacitate de tăiere | 110 mm |
| Greutate | 690 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






