• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.24PB

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:440.24PB
    Rubix:d1333157
    Producator:142181
    EAN:3148515659843
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    933 24X24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 933 24X24Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 116.200E239.8 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 39.8937K 16X16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937K 16X16Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.2791 60 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 91 60133 125 GEDORE - GEDORE 133 125 125MM SE SLOGGING SPANNER600673 - 600673 200/2 CHEI INELARE SEMILUNA 14X171493 108-L15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493 108-L15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.13/16RFIDCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 65.12X13F894 3/8AF GEDORE - GEDORE 3/8AF SPANNER 894615271 - 615271 CHEIE FIXA SIMPLA BRUNATA 32467B.24PB FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 467B.24PBCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 94A.5
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut