Referințe
Facom:JET.WA22-2B
Rubix:d1339073
EAN:3662424107436

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 750 mm |
|---|---|
| Adâncime | 20 mm |
| Înălțime | 400 mm |
| Numărul de elemente | 1 |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Lățime | 750 mm |
|---|---|
| Adâncime | 20 mm |
| Înălțime | 400 mm |
| Numărul de elemente | 1 |
| Culoare | negru |