• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom S.10HPB

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.10HPB
    Rubix:d1341939
    Producator:142192
    EAN:3148515655708
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    5003610001 WERA - WERA 003610 8790HMC SOCKET 1/2" DRIVE 19.0/37 ZYKLOPChei tubulare Facom S.17HRFIDK 30 16 GEDORE - GEDORE 16MMIMPACTSOCKET3/8D K 30 16WERA.05003364001 - WERA.05003364001 CAP TUBULARA TORX TX20 1/4 28MMChei tubulare Facom S.13GRP729L 32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 729L 32880204 ROEBUCK - 880204 3/8 INCH CHEIE TUBULATA 6 LATURI 7MM ROEBUCKWERA.05042605001 - WERA.05042605001 ADPATOR LUNG 25MM FIXARE 1/4 C6.3MM 1/4 PATRAT720AS 1/2 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720AS 1/2Chei tubulare Facom S.19/32RFID4932478318 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478318610770 - 610770 190/1L12P CAP CHEIE TUBULARA L 1/2 12 LATURI 184932500465 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500465Chei tubulare Facom J4707DPL910AL 19 BETA - SOCKET BETA TOOLS 910AL 19
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut