• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom S.27PB

    Chei tubulare Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.27PB
    Rubix:d1327528
    Producator:142226
    EAN:3148515655272
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom J.7/16LAChei tubulare Facom M.75SR4932480455 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480455S.1'1/4H FACOM - SOCKET FACOM S.1'1/4HChei tubulare Facom NM.27LAD 20 L 3/8AF GEDORE - D 20 L 3/8AF GEDOREChei tubulare Facom J.22RFID4932478344 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932478344880175 ROEBUCK - 880175 1/2 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 17MM ROEBUCKK 32 L 22 GEDORE - GEDORE 22MM3/4DRDEEPIMPSKT K 32 L 22880141 ROEBUCK - 880141 3/8 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 12MM ROEBUCKD 32 21 GEDORE - D 32 21 GEDOREChei tubulare Facom R.9/16EF900FTX 14 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900FTX 14Chei tubulare Facom S.31/32
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut