• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom S.11HT

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.11HT
    Rubix:d1342318
    Producator:S.11HT
    EAN:3662424113420
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    910ME 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910ME 103450020 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03450020 1/2 INCH DRIVE X 5/16 INHEX SOCKET920TX-L 55 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX-L 552100045 STAHLWILLE - STAHLWILLE 02100045 3/8 INCH DRIVE X T45 INT.TORX SCREWDRIVER SOCKETBiți de șurubelniță Facom RX.27TBiți de șurubelniță Facom J.23TBiți de șurubelniță Facom D.34B7ITX 32 T80 GEDORE - GEDORE BIT SOCKET 3/4 SD - TORX T80 ITX-32-T80900LP 1,2X6,5 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900LP 1,2X6,5IN32L-22-155 GEDORE - GEDORE IN 32 L SCREWDRIVER BIT SOCKET 3/4 IN SQ DR IN HEX 22MM LONG920XZN 16 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 16612166 - 612166 192/2ZX CAP CHEIE TUBULARA PROFIL ZX EXTERIOR 1/2 M6920BP 7L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920BP 7L612426 - 612426 192/2TXL CAP CHEIE TUBULARA PROFIL TX EXTERIOR LUNGI 1/2 TX40900PH 3 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900PH 3
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut