• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom S.15HT

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:S.15HT
    Rubix:d1337496
    Producator:S.15HT
    EAN:3662424113468
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    720TX 60 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 720TX 60Biți de șurubelniță Facom S.19HLAT920PE 19 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE 19IN 19 LK 10-140 GEDORE - GEDORE IN 19 LK 10-140 SCREWDRIVER 10MM BIT SOCKET 1/2" DRIVE BALL END4932479885 MILWAUKEE - SCREWDRIVER BIT SOCKET MILWAUKEE 4932479885Biți de șurubelniță Facom SV.8LB910PE 9 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PE 93450040 STAHLWILLE - STAHLWILLE 03450040 1/2 INCH DRIVE X 3/4 INHEX SOCKETBiți de șurubelniță Facom S.16HTNSV.J7A FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM NSV.J7ABiți de șurubelniță Facom R.10HT920/35A BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920/35A910ME 8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910ME 8920RTX 25 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920RTX 25920PE 12L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920PE 12L
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut