• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță
    7. RTX.4T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM RTX.4T

    Biți de șurubelniță Facom RTX.4T

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:RTX.4T
    Rubix:d1335490
    Producator:RTX.4T
    EAN:3662424113796
    brand logo

    Detalii produs : RTX.4T FACOM - SCREWDRIVER BIT SOCKET FACOM RTX.4T


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    607895 - 187/2SL-1/4 CAPETE CHEI TUBULARE CU CAP SURUBELNITA EXTERIOR 1/4 0.8X4.0-607895720TX 60 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 720TX 60ITX 19 B T25 GEDORE - ITX 19 B T25 GEDOREBiți de șurubelniță Facom SX.70LABiți de șurubelniță Facom R.13LAT617667 - 617667 236/2HX CAP CHEIE TUBULARA PROFIL HEX. EXT. 3/8" 1/4" UNIORINR 19 L 8-100 GEDORE - GEDORE SCREWDRIVER SKT 1/2 INR 19 L 8-100900BG/30C BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 900BG/30C5060284001 WERA - WERA 060284 869/4 NUTSETTER 13MM/65MMBiți de șurubelniță Facom J.9HLAT2100045 STAHLWILLE - STAHLWILLE 02100045 3/8 INCH DRIVE X T45 INT.TORX SCREWDRIVER SOCKETBiți de șurubelniță Facom R.4.5HTIN 19 LK 12-140 GEDORE - GEDORE 1/2DR 12MMHEXBALLSKT IN 19 LK 12-140Biți de șurubelniță Facom SV.18LBBiți de șurubelniță Facom SXM.30
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut