Referințe
Facom:S.13HLAT
Rubix:d1341803
Producator:S.13HLAT
EAN:3662424113291


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Lungime | 79 mm |
| Tipări | hex / allen |
Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Lungime | 79 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 13 mm |
| Model | s.13hlat |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere