• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Biți de șurubelniță

    Biți de șurubelniță Facom RX.25T

    Biți de șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:RX.25T
    Rubix:d1343191
    Producator:RX.25T
    EAN:3662424113925
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Biți de șurubelniță Facom RTX.7T920TX 27 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920TX 27IN 32 L 17-155 GEDORE - GEDORE IN 32 L SCREWDRIVER BIT SOCKET 3/4 IN SQ DR IN HEX 17MM LONG920LP 2X12 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920LP 2X124932492705 MILWAUKEE - L-KEY MILWAUKEE 4932492705IKS 30 1 GEDORE - IKS 30 1 GEDOREBiți de șurubelniță Facom J.19HLAT920XZN 10L BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 10L910PE 8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 910PE 8920XZN 8 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920XZN 8IN 19 K 14 GEDORE - GEDORE 2663090 SCREWDRIVER BIT SOCKET 1/2 IN BALL-END-IN-HEX 14Biți de șurubelniță Facom S.21HTBiți de șurubelniță Facom SV.12ELB920ES 10 BETA - SCREWDRIVER BIT SOCKET BETA TOOLS 920ES 10Biți de șurubelniță Facom SXM.60
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut