Referințe
Facom:JT.3T
Rubix:d1328069
Producator:JT.3T
EAN:3662424114175

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 3 mm |
| Model | jt.3t |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
