• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
    5. Metrică tije filetate
    6. Tijă filetată metrică
    7. K1910.106 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1910.106

    Tijă filetată metrică Kipp K1910.106

    Tijă filetată metrică Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K1910.106
    Rubix:d867625
    Producator:K1910.106
    EAN:4059245698691
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K1910.106 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1910.106


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K2052.408X16 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.408X16K0404.1080202 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1080202K1910.206 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1910.206GN 913.3-M5-20-KU ELESA+GANTER - GN 913.3-M5-20-KU ELESA+GANTERGN 913.3-M5-10-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M5-10-MS ELESA+GANTERK0707.310X20 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.310X20K2052.412X60 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.412X60K2052.608X25 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.608X25GN 913.3-M8-40-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M8-40-MS ELESA+GANTERK0390.20X100 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0390.20X100K0404.1100501 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1100501DIN 938 5.8 M 8 x 25 Zn S REYHER - DIN 938 5.8 M 8 x 25 galv. verzinkt gal Zn S REYHERGN 632.1-M10-80 ELESA+GANTER - GN 632.1-M10-80 ELESA+GANTER913.2-M5-8-B ELESA+GANTER - 913.2-M5-8-B ELESA+GANTERK0707.205X6 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.205X6
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut