• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clești, menghine, cleme
    5. Clește
    6. Clește pompă de apă
    7. K2242.2052 KIPP - TONGUE AND GROOVE PLIERS KIPP K2242.2052

    Clește pompă de apă Kipp K2242.2052

    Clește pompă de apă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2242.2052
    Rubix:d856490
    Producator:K2242.2052
    EAN:4059245980956
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2242.2052 KIPP - TONGUE AND GROOVE PLIERS KIPP K2242.2052


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    87 01 150 SB KNIPEX - KNIPEX 8701150SB COBRA WATER PUMP PLIERS 150MM85 51 250 C KNIPEX - KNIPEX 8551250C HOSE CLAMP PLIERS FOR CLICK CLAMPS 250MM88 07 300 KNIPEX - 88 07 300 KNIPEXClește pompă de apă Facom 181.25G608213 - 608213 445/1P CLESTE REGLABIL 410Clește pompă de apă Facom 181A.18CPEFClește pompă de apă Facom 176A.CP88 05 180 KNIPEX - KNIPEX 8805180 ALLIGATOR WATER PUMP PLIERS 180MMClește pompă de apă Facom 178A.CP612782 - 612782 CLESTE PENTRU ELECTRICIAN MULTIFUNCTIONALI 514/1BIClește pompă de apă Facom 181EF.25G865237 ROEBUCK - 865237 CLESTE PT TEVI SO EASY 250 MM6416340 - CLESTE REGLABIL UNIVERSAL 10" 15 POZ.REGLAJ TIP 142-10 JC GEDORE87 02 180 KNIPEX - KNIPEX 8702180 COBRA WATER PUMP PLIERS 180MMClește pompă de apă Facom 170A.25F
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut