Referințe
Milwaukee:4932500464
Rubix:d708018
Producator:4932500464
EAN:4058546617660

Detalii produs : 4933499691 MILWAUKEE - IMPACT DRIVER MILWAUKEE 4933499691
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 9.7 mm |
| Lungime | 20 mm |
| Pătrat | 6.35 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 31 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
