• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Chei
    6. Chei tubulare

    Chei tubulare Facom D.83C19L

    Socket

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:D.83C19L
    Rubix:d1341003
    EAN:3148517142145
    brand logo

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Chei tubulare Facom J.1/2J.19HLARFID FACOM - SOCKET FACOM J.19HLARFIDK 20 3/16AF GEDORE - K 20 3/16AF GEDOREChei tubulare Facom NM.58A865345 ROEBUCK - 865345 CAPAT DE SCHIMB PT CHEIE TUBULARA 1/2 HEX 26 MM ROEBUCK880167 ROEBUCK - 880167 1/2 INCH CHEIE TUBULARA BI-HEX 8MM ROEBUCKChei tubulare Facom J4709DPL900AS-L 11/32 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-L 11/32SJ.19H FACOM - SOCKET FACOM SJ.19HK 20 7 GEDORE - GEDORE 7MM IMPACTSOCKET1/4D K 20 7Chei tubulare Facom NM.1'1/2A720 8 BETA - SOCKET BETA TOOLS 720 8NKD.41A FACOM - SOCKET FACOM NKD.41A4981735 ROEBUCK - 4981735 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 LA 10 MM, BRUNAT ROEBUCKChei tubulare Facom S.18HRFID
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut