Referințe
Milwaukee:4932500489
Rubix:d710833
Producator:4932500489
EAN:4058546617912




rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8″ drive (aandrijfvierkant) '' |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
Detalii produs : 4932500489 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932500489
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8″ drive (aandrijfvierkant) '' |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 3/8' '' |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere