Referințe
Milwaukee:4932498856
Rubix:d708782
Producator:4932498856
EAN:4058546527259

Detalii produs : 4932498856 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498856
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 255 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
