Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee 4932480632
Cheie de deschidere fixă și variabilă Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932480632
Rubix:d711110
Producator:4932480632
EAN:4058546409173



Detalii produs : 4932498641 MILWAUKEE - ACCESSORY AND SPARE PARTS FOR TOOLBOXES AND CHESTS MILWAUKEE 4932498641
Informații tehnice
atribute
| Deschidere | 19x22mm |
|---|---|
| Lungime | 219 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
| Diametru | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
