Modul de stocare echipat Milwaukee 4932493248
Modul de stocare echipat Milwaukee
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Milwaukee:4932493248
Rubix:d708890
Producator:4932493248
EAN:4058546481193

Detalii produs : 4932499115 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932499115
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 22 |
|---|---|
| Înălțime | 45 mm |
| Lățime | 536 mm |
| Adâncime | 417 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
