Referințe
Milwaukee:4932480048
Rubix:d709355
Producator:4932480048
EAN:4058546403331

Detalii produs : 4932480048 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480048
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2' '' |
|---|---|
| Diametru | 36 mm |
| Lungime | 45.8 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
