Referințe
Milwaukee:4932498800
Rubix:d708824
Producator:4932498800
EAN:4058546526696



Detalii produs : 4932498800 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932498800
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' '' |
|---|---|
| Diametru | 8 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
