Referințe
Facom:M.2P1/4SR
Rubix:d1338062
EAN:3148518745680

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1242 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 81x78x78 mm |
| greutate ambalate | 1216 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 77 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 1190 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
