Referințe
Facom:R.11RFID
Rubix:d1340730
EAN:3662424983511



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 15.8 mm |
| Lungime | 41 mm |
| Greutate | 50 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 15.8 mm |
| Lungime | 41 mm |
| Greutate | 50 g |