Chei tubulare Beta Tools 728L 46
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPEN END, BETA 728L LONG SERIES
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:728L 46
Rubix:d1182743
Producator:007280346
EAN:8014230727660

Detalii produs : 728L 46 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728L 46
Phosphated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x65x65 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1091 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 46 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 1095 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere