Referințe
Facom:J.12LARFID
Rubix:d1337021
EAN:3662424982446



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.3 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Greutate | 105 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.3 mm |
| Lungime | 75 mm |
| Greutate | 105 g |