Referințe
Facom:NSV.14L
Rubix:d1327574
EAN:3662424015489

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 118 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 80x25x25 mm |
| greutate ambalate | 118 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 25 mm |
| Lungime | 78 mm |
| Pătrat | 13.17 mm |
| Finisare | temperat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
