Referințe
Bahco:7800SM-11
Rubix:d810677
EAN:7314151097868




Detalii produs : 7800SM-11 BAHCO - BAHCO 7800SM-11 SOCKET 1/2
Cheile tubulare hexagonale de 1/2'' metrice ale mărcii Bahco sunt concepute pentru a oferi profesioniștilor o soluție de strângere precisă, fiabilă și durabilă. Realizate din oțel aliat de înaltă performanță, acestea se adaptează perfect nevoilor de înșurubare manuală în medii exigente. Datorită profilului lor Dynamic-Drive™, acestea protejează elementele de fixare, asigurând în același timp o distribuție optimă a cuplului.
Caracteristici:
Aceste chei prezintă un corp striat care permite o înșurubare manuală confortabilă și eficientă a elementelor de fixare libere. Designul lor este destinat exclusiv utilizării manuale, excluzând orice utilizare cu mașini sau scule electrice. Finisajul foarte lustruit îmbunătățește atât aspectul estetic, cât și protecția împotriva coroziunii. Utilizarea unui oțel aliat de înaltă performanță le conferă o mare robustețe, în timp ce profilul Dynamic-Drive™ reduce uzura elementului de fixare și îmbunătățește transmiterea cuplului. Fiecare cheie tubulară este concepută pentru a oferi o prindere stabilă și precisă, chiar și în condiții de solicitare intensă.
B Specificații:B • Tip de cheie tubulară: hexagonală
• Acționare: pătrat de 1/2''
• Profil Dynamic-Drive™
• Corp canelat
• Finisaj: lustruit
• Material: oțel aliat de înaltă performanță
Standardele:
• ISO 2725: specifică cerințele referitoare la cheile hexagonale pentru scule manuale.
• ISO 1174: definește dimensiunile anvelopelor de antrenare și ale capetelor acestora.
• DIN 3124: se referă la dimensiunile și specificațiile cheilor hexagonale pentru uz manual.
• DIN 3120: stabilește cerințele pentru interfețele de antrenare ale sculelor cu cap hexagonal.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate care răspunde nevoilor exigente ale profesioniștilor din domeniile construcțiilor, auto, viticulturii, tăierii industriale a metalelor, amenajării peisajelor și industriilor generale. De la înființarea sa în 1886, Bahco a marcat istoria cu invenții majore, precum cheia reglabilă pentru țevi, cheia reglabilă, mânerele multicomponente și lamele Sandflex®, totalizând peste 400 de brevete. Simbol al calității, logo-ul său emblematic, un pește prins în cârlig, reflectă angajamentul mărcii față de oțelul de excelență. Astăzi, integrată în grupul SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de produse care combină tehnologia de vârf, ergonomia și know-how-ul de un secol pentru a-i ajuta pe profesioniști să obțină performanțe, fiabilitate și productivitate sporite.
Caracteristici:
Aceste chei prezintă un corp striat care permite o înșurubare manuală confortabilă și eficientă a elementelor de fixare libere. Designul lor este destinat exclusiv utilizării manuale, excluzând orice utilizare cu mașini sau scule electrice. Finisajul foarte lustruit îmbunătățește atât aspectul estetic, cât și protecția împotriva coroziunii. Utilizarea unui oțel aliat de înaltă performanță le conferă o mare robustețe, în timp ce profilul Dynamic-Drive™ reduce uzura elementului de fixare și îmbunătățește transmiterea cuplului. Fiecare cheie tubulară este concepută pentru a oferi o prindere stabilă și precisă, chiar și în condiții de solicitare intensă.
B Specificații:B • Tip de cheie tubulară: hexagonală
• Acționare: pătrat de 1/2''
• Profil Dynamic-Drive™
• Corp canelat
• Finisaj: lustruit
• Material: oțel aliat de înaltă performanță
Standardele:
• ISO 2725: specifică cerințele referitoare la cheile hexagonale pentru scule manuale.
• ISO 1174: definește dimensiunile anvelopelor de antrenare și ale capetelor acestora.
• DIN 3124: se referă la dimensiunile și specificațiile cheilor hexagonale pentru uz manual.
• DIN 3120: stabilește cerințele pentru interfețele de antrenare ale sculelor cu cap hexagonal.
Informații despre marcă:
Bahco este o marcă de scule de înaltă calitate care răspunde nevoilor exigente ale profesioniștilor din domeniile construcțiilor, auto, viticulturii, tăierii industriale a metalelor, amenajării peisajelor și industriilor generale. De la înființarea sa în 1886, Bahco a marcat istoria cu invenții majore, precum cheia reglabilă pentru țevi, cheia reglabilă, mânerele multicomponente și lamele Sandflex®, totalizând peste 400 de brevete. Simbol al calității, logo-ul său emblematic, un pește prins în cârlig, reflectă angajamentul mărcii față de oțelul de excelență. Astăzi, integrată în grupul SNA Europe, Bahco oferă peste 24.000 de produse care combină tehnologia de vârf, ergonomia și know-how-ul de un secol pentru a-i ajuta pe profesioniști să obțină performanțe, fiabilitate și productivitate sporite.
Puncte forte
• Corp striat pentru un control manual mai bun
• Reducerea uzurii elementelor de fixare datorită profilului Dynamic-Drive™
• Distribuție omogenă a sarcinii și a cuplului
• Finisaj foarte lustruit pentru o protecție mai bună
• Oțel de înaltă performanță care asigură o durabilitate excelentă
• Reducerea uzurii elementelor de fixare datorită profilului Dynamic-Drive™
• Distribuție omogenă a sarcinii și a cuplului
• Finisaj foarte lustruit pentru o protecție mai bună
• Oțel de înaltă performanță care asigură o durabilitate excelentă
Aplicații
Aceste chei tubulare sunt ideale pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, întreținerii industriale, auto sau al asamblării mecanice. Concepute exclusiv pentru utilizare manuală, sunt perfecte pentru lucrări de strângere și slăbire a elementelor de fixare libere. Concepția lor garantează o prindere precisă și o transmitere eficientă a cuplului, chiar și în medii dificile. Sunt deosebit de apreciate pentru intervențiile la fața locului sau reglajele precise fără acces la unelte motorizate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 11 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Finisare | lustruit |
| Greutate | 51 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere